つくし工房
ベニア黒板(緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
22607935
品番
B-40G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
寸法(mm)
600×9000
付属品
黒板消し、チョーク、吊金具2個
材質
べニア
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.9
注意
※ついたては付いておりません。