つくし工房
資格名ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
免許
免許
免許
技能講習修了
特別教育修了
作業主任者
ガス溶接
地山の掘削
土止め支保工の組立
型枠支保工の組立
足場組立
建築物等の鉄骨組立
コンクリート造の工作物の解体
有機溶剤
クレーン等運転
車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用・掘削用)
車両系建設機械運転(コンクリート打設用)
車両系建設機械運転(解体用)
高所作業車運転
フォークリフト運転
建設用リフト運転
玉掛業務
ゴンドラ操作
アーク溶接
研削といし運転
電気取扱業務
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22611532
品番
KG-481A
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
表示内容
免許
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
75×90