KG-482B 資格名ゴムマグネット つくし工房 22611584

資格名ゴムマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容地山の掘削
地山の掘削
免許
技能講習修了
特別教育修了
作業主任者
ガス溶接
土止め支保工の組立
型枠支保工の組立
足場組立
建築物等の鉄骨組立
コンクリート造の工作物の解体
有機溶剤
クレーン等運転
車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用・掘削用)
車両系建設機械運転(コンクリート打設用)
車両系建設機械運転(解体用)
高所作業車運転
フォークリフト運転
建設用リフト運転
玉掛業務
ゴンドラ操作
アーク溶接
研削といし運転
電気取扱業務
内容量1枚注文コード22611584品番KG-482B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
表示内容地山の掘削取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする