曜日別特売
KG-722 スチール製フラット掲示板3点タイプ つくし工房 22611855

スチール製フラット掲示板3点タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/お知らせ/配置図/今週の工程目標/本日の危険ポイント/建設用クレーンの標準合図法/玉掛ワイヤロープの点検/作業主任者・有資格者一覧表注文コード22611855品番KG-722
参考基準価格(税別)¥143,740販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/お知らせ/配置図/今週の工程目標/本日の危険ポイント/建設用クレーンの標準合図法/玉掛ワイヤロープの点検/作業主任者・有資格者一覧表取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700質量(kg)13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする