※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
375
ストローク調整範囲(mm)
0~50
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22613168
品番
MBT50-375NBZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ポートねじの種類
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード