曜日別特売
KG-386 スチール掲示板ユニット追加ボード つくし工房 22613316

スチール掲示板ユニット追加ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
表示内容分別表示/お知らせ
分別表示/お知らせ
安全施工サイクル(時計タイプ)/無災害記録表/お知らせ
安全施工サイクル(イラストタイプ)/無災害記録表/お知らせ
建設用クレーンの標準合図法/分別表示
職長会の紹介/お知らせボード
建設用クレーンの標準合図法/職長会の紹介
職長会の紹介/お知らせ/無災害記録表
危険予知活動
(白無地)
内容量1台注文コード22613316品番KG-386
参考基準価格(税別)¥43,520販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
表示内容分別表示/お知らせ取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具6個、接続金具2個厚さ(mm)25寸法(mm)1800×900質量(kg)12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする