つくし工房
小型掲示板パーツ(スポンジシート張り掲示ボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
22613788
品番
KG-225
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
スポンジシート+べニア、アルミ枠付き
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
500×800
質量(kg)
1.5
穴数
6ヶ所