曜日別特売
106-B 酸欠関連標識 つくし工房 22617324

酸欠関連標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)600×900
表示内容酸素欠乏症等防止安全心得
材質カラー鋼板
内容量1枚注文コード22617324品番106-B
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
穴数6材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)600×900取付方式穴6表示内容酸素欠乏症等防止安全心得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする