つくし工房
埋設物標示板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
600×450
250×350
450×300
300×450
600×450
150×285
表示内容
地下埋設物注意/電線・電話線・下水管・水道管・ガス管
地下埋設物注意/電線・電話線・下水管・水道管・ガス管
地下埋設物注意/電線・電話線・下水管・水道管・ガス管
消/消火栓
G/ガスバルブ
W/制水弁
W/水道 mm
G/ガス mm
T/NTT 条 段
D/下水 mm
埋設物注意この下 M あり
埋没注意この下Mあり
材質
SCボード
塩ビ
SCボード
ターポリン
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22617437
品番
108
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
地下埋設物注意/電線・電話線・下水管・水道管・ガス管
取付方式
穴4
材質
SCボード
寸法(mm)
600×450
厚さ(mm)
1
穴数
4ヵ所