3141 保護帽用LED標識灯フラッシングアイ つくし工房 22618462

※使用例(ヘルメットは含みません)

保護帽用LED標識灯フラッシングアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22618462品番3141
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質PC+ABS質量(g)48電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36連続点灯時間75時間LED使用数(個)3
注意
※ヘルメットは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする