つくし工房
ヘルベルト(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤/青
赤/黄
赤/緑
赤/青
黄/緑
黄/青
緑/青
黄/ピンク
赤/赤
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22618566
品番
3150-C
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付方式
ヘルメット取付
材質
特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)
70×320
色
赤/青
質量(g)
33
ベルト厚(mm)
2