曜日別特売
3150-E ヘルベルト(スタンダードタイプ) つくし工房 22618584

ヘルベルト(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黄/青
内容量1本注文コード22618584品番3150-E
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付方式ヘルメット取付材質特殊スポンジ+ナイロン寸法(mm)70×320黄/青質量(g)33ベルト厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする