曜日別特売
3155-B ヘルベルトサイン つくし工房 22618688

ヘルベルトサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容玉掛
内容量1枚注文コード22618688品番3155-B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
表示内容玉掛取付方式ヘルメット取付材質軟質透明ビニール厚さ(mm)0.3寸法(mm)67×270質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする