つくし工房
ヘルベルトサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
誘導員
職長
玉掛
合図者
誘導員
新規入場者
作業主任者
作業指揮者
玉掛者
玉掛作業責任者
クレーン操作者
作業責任者
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22618706
品番
3155-D
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示内容
誘導員
取付方式
ヘルメット取付
材質
軟質透明ビニール
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
67×270
質量(g)
12