曜日別特売
5520 B山マット つくし工房 22620063

B山マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
幅(mm)1000
長さ(mm)20000
質量(kg)80
内容量1本注文コード22620063品番5520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
種別ノンスリップマット幅(mm)1000長さ(mm)20000グリーン材質筋入ゴムマット厚さ(mm)3質量(kg)80寸法(幅Wmm×長さLm)1000×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする