曜日別特売
5526 B山マット つくし工房 22620097

B山マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)915
長さ(mm)20000
質量(kg)35
内容量1本注文コード22620097品番5526
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別ノンスリップマット幅(mm)915長さ(mm)20000グリーン材質ピラミッド山ビニールマット厚さ(mm)2質量(kg)35寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする