曜日別特売
5275-A マンホール屏風 つくし工房 22620508

マンホール屏風

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
タイプ2面型
材質ターポリン(上部メッシュシート仕様)+樹脂枠
ターポリン(上部メッシュシート仕様)+樹脂枠
布製シート+鉄枠
内容量1台注文コード22620508品番5275-A
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

折りたたみ式。

材質ターポリン(上部メッシュシート仕様)+樹脂枠寸法(高さH×幅W)(mm)900×1000(1面)質量(kg)5.5タイプ2面型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする