曜日別特売
5229 バリブロック つくし工房 22620614

バリブロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22620614品番5229
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×170×170容量(L)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 立て看板の足元におもりとして置く
その他業種

いちばん聞きたいのは、どの立て看板やバリケードと 一緒に使えば、1番相性が良いかと言う事なのに、その情報が記載されていない。
清潔感があり、持ちやすく、運びやすい。ただ屋外の立て看板に使用すると、素材的に滑りやすく、風がある日などは信頼感にかけた。無いよりはマシという感じ。

対象商品 : 22620614
2017-12-25
用途: バリブロック 注文コード / 品番

ミニポートのサイドフロートに、ちょうどいい。
安定抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする