TS-91 コーンサインTS つくし工房 22620946

コーンサインTS

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容(無地)
内容量1台注文コード22620946品番TS-91
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号

表示内容(無地)取付方式カラーコーン取付材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300
注意
※カラーコーンは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22620928
2022-06-02
用途: 仮設工事施工時
渡辺建設株式会社

バージョンが少ないので、今回はテストとして導入してみた。軽さは良いが、強度に難点がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする