つくし工房
消火器スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
材質
プラスチック
適合
10型用1本立
注文コード
22621156
品番
8024
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スタンド型
適合
10型用1本立
材質
プラスチック
質量(kg)
0.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×215×720
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません