ソリブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(100枚×10袋)寸法(cm)6×7注文コード22624026品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,000

分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。
分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。
分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。
通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。

引張強度N(kgf)
縦911(92.9)
横389(39.7)
引裂強力(N[kgf])
縦15.4(1.57)
横31.0(3.16)
粒子発生数(個/f3)
粒子の大きさ0.3μm:23
粒子の大きさ0.5μm:12
粒子の大きさ1.0μm:4
粒子の大きさ2.0μm:2
粒子の大きさ5.0μm:0
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時寸法(cm)6×7クラス100~1000材質ナイロン約33%、ポリエステル約67%厚さ(mm)0.54伸度(%)縦134.6、横223.6収縮率(%)縦1.1、横-1.9目付(g/m2)224磨耗強さ(回)356滴下法(秒)水1.8、油1.0未満バイレック法(mm)縦107、横95保水量(g/cm2)7.674/202.5保水率(%)168.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22624026-07084253SOLIV-0607- ソリブ クラレ クラフレックス 07084253ソリブクラレ クラフレックス1箱(100枚×10袋)
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07084235
2020-03-04
用途: クリーンルーム内での清掃作業(治具・刃型など)

従来使用の無塵ウエスに対して、発塵が少なそうに見える。作業もやり易くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする