NID2.5-200 フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキ 22626476

フタル酸フリーチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)2.5
内容量1巻(200m)注文コード22626476品番NID2.5-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フタル酸0
-F-(電安法)マーク合格
鉄道車両用材料難燃性試験合格
各種チューブプリンタに対応
ボビン付で作業効率UP!

長さ(m)200内径(Φmm)2.5材質塩化ビニールコンパウンド肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22626564
2018-10-02
用途: 制御盤配線用マークチューブ
萌星エンジニアリング株式会社

MAXレタツインで印字をしていますが、レタツイン専用チューブは見た目も感触も”紙”みたいなので全サイズこれを使用しています。他のマークチューブより金額は1.5倍と高めですが、真冬でも印字のカスれが無い!ので無駄になる分も少なくもう安いビニールチューブにも戻れません。

1が参考にしています
対象商品 : 22626476
2017-07-07
用途: 制御盤配線

マーカーチューブ印刷で最小系2.5チューブ設定できれいに印字することができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする