曜日別特売
3470H 特殊精密DV Y型 ANEX 22627562

 

3470H 特殊精密DV Y型 ANEX 22627562
3470H 特殊精密DV Y型 ANEX 22627562

特殊精密DV Y型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ1.6mm
内容量1個注文コード22627562品番3470H
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー

先端形状Y型先端サイズ1.6mm軸長(mm)20材質(グリップ)CAトラスコ品番779-6013全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※機種変更などにより、ネジ形状が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする