L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912

 

L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 22641912

4ローラーラミネーター A2

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード22641912品番L402A2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー

適合サイズA2ホワイトトラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150

商品説明動画

アスミックス 4ローラーラミネーター L402A2
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする