曜日別特売
427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952

 

427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952
427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952
427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952
427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952
427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952
427652981070 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ 22646952

水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(7L)
つや消し白
内容量1缶(7L)注文コード22646952品番427652981070
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。

用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ などつや消し白特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外アズワン品番64-1153-67危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)25~35塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約18枚乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■ブロック塀の場合は、下記の方法で塗装をしてください。 上部:水の浸入を防ぐため、上面は必ず塗りつぶすこと。 下部:地面から吸い上がった水分を揮発させるために、下から約15cmは塗らないで下さい。 ■新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施行後約1ヶ月以上経ってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。 ■屋外の古いコンクリートやモルタル面、サイディングに塗る時や、劣化した古い塗膜がある時は、付着性向上のため、メーカーの「水性カチオンシーラー」を塗ります。
吸い込みが少なくて、劣化が少ない旧塗膜の場合、シーラーの塗装は不要です。 ■コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、メーカーの「変成シリコーン」や市販の耐水性のある屋外用パテなどで埋めます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22646934
2016-11-02
用途: 庭のブロツク外壁塗装(いままでは未塗装)下地処理にカンペカシオン
その他業種

下塗り材に1L缶があれば便利、少し足りない時便利です、余分にはこまるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする