曜日別特売
DLW-300LS ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー 22647704

ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード22647704品番DLW-300LS
参考基準価格(税別)¥2,180,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

全幅560mmのスリムボディ
無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。

定格使用率(%)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)30.4/31.2、(交流電源)三相200/220、単相100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×770燃料軽油定格電流(A)260/280定格出力(kW)7.9/8.74騒音値(dB)90(音響パワーレベル LwA)乾燥質量(kg)379燃料タンク容量(L)36適合溶接棒(mm)Φ2~6エンジン形式ヤンマー 3-3TNM68G電流調整範囲(A)30~280/30~300定格出力(kVA)三相10.4/11.4、単相8.3/9.1排出ガス対策型第3次

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
1が参考にしています
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする