定格使用率(%)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)1人:34.8/35.6、2人:27.4/27.8、(交流電源)三相200/220、単相100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1520×700×820燃料軽油定格電流(A)1人:370/390、2人:185/195定格出力(kW)1人:12.6/13.9、2人:5.07×2/5.42×2騒音値(dB)91(音響パワーレベル LwA)乾燥質量(kg)500燃料タンク容量(L)42適合溶接棒(mm)1人:Φ2~8、2人:Φ2~4エンジン形式クボタ D1105-K3B電流調整範囲(A)1人:60~380/60~400、2人:30~190/30~200定格出力(kVA)三相15、単相9/9.9排出ガス対策型第3次