曜日別特売
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903

LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648903

レディースジップアップジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズXL
内容量1着注文コード22648903品番LWB03001
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

動きやすくスッキリとしたラインが魅力。
Leeの名品『91-B』をベースに現代的にアレンジしたレディースジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを考慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。

ブルーサイズXL種別ジップアップジャケット胸囲(cm)116混率(%)綿/59、ポリエステル/41肩幅(cm)45袖丈(cm)59.5着丈(cm)65生地ストレッチへりーボーン色番28
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする