曜日別特売
LWP63001 レディースペインターパンツ Lee 22649244

LWP63001 レディースペインターパンツ Lee 22649244
LWP63001 レディースペインターパンツ Lee 22649244
LWP63001 レディースペインターパンツ Lee 22649244
LWP63001 レディースペインターパンツ Lee 22649244
LWP63001 レディースペインターパンツ Lee 22649244

レディースペインターパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)89
インディゴネイビー
サイズXL
内容量1本注文コード22649244品番LWP63001
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ストレッチの効いた生地ではき心地も快適。
伝統のペンターパンツ「11-Z」モデルを忠実に再現しながらもすっきりとしたシルエットにアップデートしたパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
斜めポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。サイドのツールポケット。後ろポケット。

インディゴネイビー股下(cm)77ウエスト(cm)89種別ペインターパンツサイズXL混率(%)綿/80、ポリエステル/20ヒップ(cm)110生地ストレッチデニム色番8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする