LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384

LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384
LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384
LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384
LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384
LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384
LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384
LWP66002 メンズカーゴパンツ Lee 22649384

メンズカーゴパンツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)81.5
ホワイト×ブルー
サイズM
内容量1本注文コード22649384品番LWP66002
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,659
販売価格(税別)
9,690

こだわりの機能性と動きやすいストレッチ生地。
腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的なカーゴパンツ。深さのあるサイドポケットや、使い勝手のいい後ろポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
Leeロゴ入りオリジナルボタン。斜めポケット。後ろポケット。ペン挿し付きの右後ろポケット。フラップ付きサイドポケット。右サイドのコインポケット。

ホワイト×ブルー股下(cm)80ウエスト(cm)81.5種別カーゴパンツサイズM混率(%)綿/65、ポリエステル/35ヒップ(cm)107生地ストレッチヒッコリー色番18職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22649357
2022-12-29
用途: 基本通勤着ですが
藤井ペイント

基本通勤着ですがデザイン、機能性、作業じゃないですけど、耐久性は抜群です。

対象商品 : 22649384
2017-09-08
用途: バイクに乗るとき。
合同会社古塚商事

履き心地それからポケットの機能さすがLEE
お気に入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする