曜日別特売
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682

LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649682

レディースワーク長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
インディゴネイビー
内容量1枚注文コード22649682品番LWS43001
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ストレッチ性の生地で動きやすさが魅力。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

インディゴネイビーサイズXL種別長袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)綿/80、ポリエステル/20肩幅(cm)45袖丈(cm)59.5着丈(cm)72生地ストレッチデニム色番8袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする