曜日別特売
LWS43001 レディースワーク長袖シャツ Lee 22649698

レディースワーク長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ホワイト×ブルー
内容量1枚注文コード22649698品番LWS43001
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ストレッチ性の生地で動きやすさが魅力。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

ホワイト×ブルーサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)95混率(%)綿/70、ポリエステル/30肩幅(cm)39袖丈(cm)57.5着丈(cm)67生地ストレッチヒッコリー色番18袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする