曜日別特売
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650276

メンズシャンブレー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード22650276品番LCS46003
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細部にまでこだわったシャンブレーシャツ。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。

ブルーサイズS胸囲(cm)100混率(%)綿/85、ポリエステル/15肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)69生地ストレッチシャンブレ―色番7性別男性用
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする