曜日別特売
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312

LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312
LCS46003 メンズシャンブレー長袖シャツ Lee 22650312

メンズシャンブレー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード22650312品番LCS46003
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細部にまでこだわったシャンブレーシャツ。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。

ホワイトサイズS胸囲(cm)100混率(%)綿/85、ポリエステル/15肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)69生地ストレッチシャンブレ―色番15性別男性用
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする