LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468

LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468
LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468
LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468
LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468
LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468
LCS46004 メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee 22650468

メンズシャンブレー七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
ブルー
内容量1枚注文コード22650468品番LCS46004
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

ストレッチ性のある素材と七分袖で動きやすい。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付きの左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。

ブルーサイズXL胸囲(cm)115混率(%)綿/85、ポリエステル/15肩幅(cm)47袖丈(cm)48着丈(cm)75生地ストレッチシャンブレ―色番7
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする