グリーンハウス
データ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22651037
品番
GH-UFDSNDA-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。
キャップ不要、スライド式コネクタ採用。
紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)
約10
キャップタイプ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×20.5×10 (コネクタ収納時)
メモリー容量
32GB
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
動作温度(℃)
0~70
インターフェイス
USB2.0/1.1
注意
※記憶容量の計算方式の違いにより、製品に記載の記憶容量(1KBを1000byteとして計算)とパソコン上の容量(1KBを1024byteとして計算)には違いがあるため、また、記憶容量の一部はシステム領域と予備領域として使用されるため、製品に記載の記憶容量をすべて使用することはできません。
※本製品の使用により生じたデータ損失や接続機器などの損害につきましては、メーカーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。.
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。