MDBKWB63-300Z-A93L 標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド MBKW-Zシリーズ SMC 22695025

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド MBKW-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)63オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22695025品番MDBKWB63-300Z-A93L
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする