曜日別特売
CDG1KRN40-250Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40 SMC 22701858

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)250ロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード22701858品番CDG1KRN40-250Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22701858CDG1KRN40-250Z69317973CDG1KRN40-250ZCDG1KRN40-250Z 耐水性向上シリンダ  CDG1KRN40 SMC 69317973耐水性向上シリンダ CDG1KRN40SMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする