CDG1RA40-85Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RA40 SMC 22716199

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RA40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)85形式(A) エアクッション注文コード22716199品番CDG1RA40-85Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,310
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)85形式(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする