曜日別特売
CG1RN20-150FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CG1-Zシリーズ SMC 22720259

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CG1-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150形式(N) ラバークッション注文コード22720259品番CG1RN20-150FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(N) ラバークッションロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする