曜日別特売
CG1RN32-30Z-V 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CG1-Zシリーズ SMC 22720356

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CG1-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30形式(N) ラバークッション注文コード22720356品番CG1RN32-30Z-V
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする