曜日別特売
CJ2RA16-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ SMC 22720706

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)210
チューブ内径(Φmm)16
内容量1個注文コード22720706品番CJ2RA16-210Z
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする