曜日別特売
CJ2RKA10-30Z-W 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ SMC 22720733

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)10
内容量1個注文コード22720733品番CJ2RKA10-30Z-W
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする