曜日別特売
CJ2D16-100TZ-W 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC 22725895

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント注文コード22725895品番CJ2D16-100TZ-W
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)100ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする