CDJ2F16-40SRZ-A 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2F16 SMC 22727819

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2F16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式(S) 単動押出し注文コード22727819品番CDJ2F16-40SRZ-A
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)40ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする