CDM2B20-100SFZ 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20 SMC 22728275

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出し注文コード22728275品番CDM2B20-100SFZ
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする