CDM2B20-25SFZ-A90L-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20 SMC 22728327

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード22728327品番CDM2B20-25SFZ-A90L-XC6
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする