CDM2C40-200SZ-W-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2C40 SMC 22729246

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2C40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200作動方式(S) 単動押出し注文コード22729246品番CDM2C40-200SZ-W-M9BW
参考基準価格(税別)¥25,380販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする