曜日別特売
550×20 不織布付マスカー(LP) 富士工業用品 22732045

不織布付マスカー(LP)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60個)
シート幅(mm)550
テープ幅(mm)550
内容量1箱(60個)注文コード22732045品番550×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

粘着力も強く糊残りも少ないテープを使用。
不織布の弱点であった手切れ性も改善され養生用マスカーとしての完成度が高い商品です。

シート幅(mm)550テープ幅(mm)550シート長さ(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22732036
2023-06-11
用途: サッシ窓の養生で重宝してます。以前はラッカテープを捨てばりしてコロナマスカーを貼るので時間が短縮します。
建設業・工事業

もう少しビニールを厚くして欲しいのと25メーターにして欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 22732045
2019-11-13
用途: 養生
e-PAINT TANAKA建設業・工事業

使い方によってはそこそこ使えます。粘着がも少し強ければとも思います

2が参考にしています
対象商品 : 22732036
2016-07-05
用途: 塗装作業時
北川美装建設業・工事業

以前はルパンのラッカテープ張ってその上にマスカを貼っていたが、そのま一回ですむのでらく!
もう少しお手ごろになれば全部買い換えたたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする