曜日別特売
080070 内装気密テープ ニットー[塗装・養生・内装用品] 22732535

内装気密テープ

商品レビューを投稿する
内容量1巻注文コード22732535品番080070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

異種下地の継目補強テープ(糊付)です。

長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.11厚さ×幅W(mm)0.11×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする